Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Hochstrom Anbaudose abgew. 315A5P7h IP67 5D9507


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE Hochstrom Anbaudose abgew. 315A5P7h IP67 5D9507
CEE Hochstrom Anbaudose abgew. 315A5P7h IP67 5D9507
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-41154049
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     5D9507
EAN/GTIN:
     4015609064847
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

CEE Hochstrom Anbaudose abgew. 315A5P7h IP67 5D9507

WALTHER CEE Hochstrom Anbaudose schräg
mit Schraubanschluss
315A 5P 7h IP67 500V ~
Gehäuse aus Aluminium
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger
B-Line
Weitere Informationen:
Stromstärke:
315 A
Bauform:
Anbausteckdose
Polzahl:
5
Spannung:
500 V
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.595,00*
€ 3.721,50*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.542,32*
€ 3.722,41*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 3.617,60*
€ 3.757,58*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.961,42*
€ 4.105,51*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.757,58*
€ 4.471,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.723,08*
€ 4.430,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.654,08*
€ 4.348,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.631,08*
€ 4.320,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.617,60*
€ 4.304,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.