Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugerätesteck. wasserd. gerade 63A 3P 6h 667306


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugerätesteck. wasserd. gerade 63A 3P 6h 667306
Anbaugerätesteck. wasserd. gerade 63A 3P 6h 667306
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012-41154167
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     667306
EAN/GTIN:
     4015609747610
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker

Anbaugerätesteck. wasserd. gerade 63A 3P 6h 667306

WALTHER Anbaugerätestecker 63A 3P 6h IP67
aus PA6-Material
gerade
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Bemessungsspannung:
200..250 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 79,21*
€ 93,24*
5
Frei Haus
ab € 82,236*
€ 95,906*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 83,194*
€ 96,834*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 80,73*
€ 102,14*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 96,834*
€ 115,23246
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,584*
€ 113,74496
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,194*
€ 99,00086
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 484,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.