Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse A10 26mm LVB m. Klappd. 704410


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbaugehäuse A10 26mm LVB m. Klappd. 704410
Anbaugehäuse A10 26mm LVB m. Klappd. 704410
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-41157353
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     704410
EAN/GTIN:
     4015609027019
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
anbaugehäuse walther
anbaugehäuse

Anbaugehäuse A10 26mm LVB m. Klappd. 704410

WALTHER Anbaugehäuse
Aluminium-Druckguss Gehäuse
der Höhe 26mm
mit Längsverriegelungsbügel aus verzinktem Stahl
und Kunststoff-Klappdeckel
Schutzart: IP65
für die Baureihen A10 Und D15
Montageausschnitt 57,5x24mm
Weitere Informationen:
Breite:
81 mm
Höhe:
26 mm
Tiefe:
30 mm
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
Unterteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,21*
€ 13,13*
1
€ 5,46*
ab € 9,44*
€ 13,46*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 10,73*
€ 15,24*
27 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 10,77*
€ 15,30*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 11,25*
€ 15,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.