Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MONDO Wandsteckdose 16A 3P 230V 6h IP44 UP 416306ASRW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MONDO Wandsteckdose 16A 3P 230V 6h IP44 UP 416306ASRW
MONDO Wandsteckdose 16A 3P 230V 6h IP44 UP 416306ASRW
Artikel-Nr.:
     6012-41157623
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     416306ASRW
EAN/GTIN:
     4015609522170
Suchbegriffe:
CEE-Einbaudose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

MONDO Wandsteckdose 16A 3P 230V 6h IP44 UP 416306ASRW

WALTHER Wandsteckdose 16A 3P 230V 6h IP44
Kleinspannungs-Steckvorrichtung der Serie MONDO
aus PA6-Material
in reinweiß (RAL 9010)
abschließbar
mit Unterputz-Dose und Putzausgleich
und Beschriftungsfeld
Außenmaß 90mmx90mm
Die flache Abdeckung ermöglicht eine niedrige Gehäusehöhe
und ist daher für repräsentative Bereiche geeignet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterputz
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
1013
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 77,971*
€ 90,621*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 78,745*
€ 91,505*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 76,26*
€ 96,91*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 74,54*
€ 97,11*
10
€ 5,95*
ab € 177,76*
€ 199,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 91,505*
€ 108,89095
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,745*
€ 93,70655
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 915,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.