Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte B24 f.Anbaugeh. kieselgr 720641


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckplatte B24 f.Anbaugeh. kieselgr 720641
Abdeckplatte B24 f.Anbaugeh. kieselgr 720641
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-41158975
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     720641
EAN/GTIN:
     4015609031894
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
anbaugehäuse walther
anbaugehäuse

Abdeckplatte B24 f.Anbaugeh. kieselgr 720641

WALTHER Abdeckplatte
für Wandausschnitte der Bauform B24
der Dicke 3,5mm
in kieselgrau
Weitere Informationen:
Breite:
52 mm
Länge:
150 mm
Form der Aussparung:
ohne
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Mit Dichtung:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,94*
€ 8,47*
1
€ 5,46*
ab € 6,08*
€ 8,68*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 6,90*
€ 9,87*
27 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,92*
€ 9,90*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 7,19*
€ 10,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.