Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-41160629 Herst.-Nr.: 76328041 EAN/GTIN: 4053167564218 |
| |
|
| | |
| Refurbishment Kit 840 LE 2LIGHT #76328041 2LIGHT Refurbishment Kit, Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K (warm weiß),Farborttoleranz (initial MacAdam): 3, Leuchten Lichtstrom: 1400 lm im E1 Gehäuse, Lichtausbeute: 70 lm/W, Mittlere Bemessungslebensdauer: L80 50000 h bei 25 °C, Leuchten Leistung: 20 W, Refurbishment-Kit bestehend aus LED-Einheit zum Einbau in bauseits vorhandene 2LIGHT E1/E2/E3 TC-TEL Leuchte, Steuerung: LDO dimmbar bis 1% über DALI für Deckeneinwurf lose beigelgt, elektrischer Anschluss: 2-polige Klemme, Netzspannung: 220-240V/ 50/60Hz, einfache Befestigung über Neodyn-Magneten, Anschluss und Kabelführung durch vorhandene Stanzungen in der Gehäuserückwand, Schutzart: IP 20, Kühlblech gepulvert (weiß), Diffuser opal (95/5), Abmessungen: 190x188x51mm, Gewicht: 1,3 kg, Hinweis: Einbau und Inbetriebnahme erfordert Fachpersonal! Zur Montage muss die alte TC-TEL Fassung, die Spiegelrückwand und die EVG-Einheit demontiert werden! Bei älteren (geschraubten) Fassungen muss bauseits ein Loch für die Kabelführung nachgesetzt und entgratet werden. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Befestigungssatz | Farbe: | weiß | Werkstoff: | Aluminium | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 162,99* | € 202,94* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 164,07* | € 203,56* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 170,74* | € 211,35* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 176,33* | € 218,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|