Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Phasenwender 16A 5P 2h IP54 FW714502PH


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CEE NEO Phasenwender 16A 5P 2h IP54 FW714502PH
CEE NEO Phasenwender 16A 5P 2h IP54 FW714502PH
Artikel-Nr.:
     6012-41165157
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW714502PH
EAN/GTIN:
     4015609052172
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Phasenwender
CEE-Stecker
Anbaugerätestecker

CEE NEO Phasenwender 16A 5P 2h IP54 FW714502PH

WALTHER CEE NEO Wandgerätestecker schräg
als Phasenwender mit Schraubtechnik
16A 5P 2h IP54 >50V 300-500Hz
mit Farbringcodierung "
grün"

Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
mit drehbarem Boden
und 3 ausbrechbaren Kabeleinführungen oben/unten M20/M25
zur Innenbefestigung
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (>300-500 Hz) grün
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsfrequenz:
300..500 Hz
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
2 h
Kennfarbe:
grün
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 508,90*
€ 582,79*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 497,50*
€ 583,34*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 512,00*
€ 588,34*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 547,05*
€ 625,73*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 588,34*
€ 700,1246
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 581,53*
€ 692,0207
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 546,43*
€ 650,2517
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 535,01*
€ 636,6619
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 512,00*
€ 609,28
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 51,20* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.