| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-41165372 Herst.-Nr.: FW410302SK EAN/GTIN: 4015609082957 |
| |
|
| | |
| CEE NEO Anbaudose gerade 1 6A 3P 2h FW410302SK WALTHER CEE NEO Anbaudose gerade mit Schraubanschluss mit Farbringcodierung " grün" 16A 3P 2h >50V 300-500Hz Gehäuse aus PA6-Material mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material handrückensicher nach BGV A3 Flanschmaß 75x75mm Befestigungsmaß 60x60mm Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 16 A | UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): | 20 A | Spannung nach EN 60309-2: | 50-500 V (>300-500 Hz) grün | Bemessungsspannung: | 50 V | Bemessungsfrequenz: | 60 Hz | Polzahl: | 3 | Uhrzeit-Stellung: | 2 h | Kennfarbe: | grün | Schutzart (IP): | IP54 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 29,73* | € 35,74* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 27,76* | € 37,01* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 27,24* | € 37,12* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 28,43* | € 38,02* | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 48,71* | € 57,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|