| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-41165642 Herst.-Nr.: FW311506SK EAN/GTIN: 4015609049288 |
| |
|
| | |
| CEE NEO Kupplung Classic 16A 5P 6h IP54 FW311506SK WALTHER CEE NEO Kupplung Classic mit Schraubtechnik 16A 5P 6h IP54 200/346V - 240/415V~ mit Farbringcodierung " rot" Gehäuse aus PA6-Material mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material und externer Verschraubung mit Zugentlastung Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 16 A | UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): | 20 A | Polzahl: | 5 | Spannung nach EN 60309-2: | 400 V (50+60 Hz) rot | Uhrzeit-Stellung: | 6 h | Kennfarbe: | rot | Schutzart (IP): | IP54 | Anschlusstechnik: | Schraubklemme | Steckrichtung: | gerade | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| |