| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-41165887 Herst.-Nr.: FW410506CC EAN/GTIN: 4015609049332 |
| |
|
| | |
| CEE NEO Anbaudose gerade 16A 5P 6h IP54 FW410506CC WALTHER CEE NEO Anbaudose gerade mit Käfigzugfeder-Technik 16A 5P 6h IP54 200/346V - 240/415V ~ mit Farbringcodierung " rot" Gehäuse aus PA6-Material mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material handrückensicher nach BGV A3 Flanschmaß 75x75mm Befestigungsmaß 60x60mm Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 16 A | UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): | 20 A | Spannung nach EN 60309-2: | 400 V (50+60 Hz) rot | Bemessungsspannung: | 400 V | Bemessungsfrequenz: | 60 Hz | Polzahl: | 5 | Uhrzeit-Stellung: | 6 h | Kennfarbe: | rot | Schutzart (IP): | IP54 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 10,94* | € 13,89* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 11,28* | € 14,32* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 10,85* | € 15,09* | | | | | 10 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 11,15* | € 15,35* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 12,30* | € 17,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|