Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusschraube VS36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
50061767 WISKA Verschlussschraube PG36x1,588 geschlossen mit schlitz Polystyrol (PS)
50061767 WISKA Verschlussschraube PG36x1,588 geschlossen mit schlitz Polystyrol (PS)
50061767 WISKA Verschlussschraube PG36x1,588 geschlossen mit schlitz Polystyrol (PS)
Artikel-Nr.:
     6012-41167190
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50061767
EAN/GTIN:
     4007685074582
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din pp
verschlussschrauben ohne din
verschlussschrauben ohne din wiska

Verschlusschraube VS36

Zum sicheren Verschließen von nicht genutzten Gewinde- oder Durchgangslöchern.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
36
Gewindesteigung:
1,588 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polystyrol (PS)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,00*
ab € 0,5564*
€ 0,8264*
13 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,5576*
€ 0,8276*
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 0,5908*
€ 0,8708*
Lager 6012
25
€ 3,90*
ab € 0,6296*
€ 0,9296*
25
€ 5,95*
ab € 0,8349*
€ 1,2149*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,9296*
€ 1,10622
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8396*
€ 0,99912
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8196*
€ 0,97532
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7896*
€ 0,93962
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6296*
€ 0,74922
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 23,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.