Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkrohrschelle FKS 40-44


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-41167226
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     562613
EAN/GTIN:
     4048962442571
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Gelenkrohrschellen
Stockschraube

Gelenkrohrschelle FKS 40-44

Die fischer Gelenkrohrschelle FKS Plus ist eine einteilige Rohrschelle mit einer Schraube aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11. Der Plus-Schnellverschluss ermöglicht eine einfache und zeitsparende Montage. Das Einrasten des Sicherheitsverschlusses gewährleistet die sichere Justage des Rohres ohne das ein Aufspringen der Schelle. Damit können Kunststoff- und Metallverbundrohre mit einem Außendurchmesser von 15 - 63 mm mit Gewindestangen oder Stockschraube im Innenbereich befestigt werden.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Einlage:
ohne
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M8 / M10
Verschlussvorrichtung:
Schraube
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 42,50*
€ 58,71*
1 Tag
50
€ 6,40*
ab € 44,51*
€ 58,80*
€ 5,46*
ab € 54,47*
€ 70,04*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 56,09*
€ 72,01*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 56,745*
€ 74,17*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,01*
€ 85,6919
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,30*
€ 84,847
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,42*
€ 80,2298
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,64*
€ 76,9216
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 62,88*
€ 74,8272
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 56,09*
€ 66,7471
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,1218* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.