Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Schirm LASER+ 10-5Gr. 3115076


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schirm LASER+ 10-5Gr. 3115076
Schirm LASER+ 10-5Gr. 3115076
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-41167398
Hersteller:
     Performance In Lighting
Herst.-Nr.:
     3115076
EAN/GTIN:
     8018367721393
Suchbegriffe:
Scheinwerfer
scheinwerfer

Schirm LASER+ 10-5Gr. 3115076

Schirm LASER+ 10-10° GR94-ACC.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Länge:
292 mm
Breite:
666 mm
Höhe/Tiefe:
62 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 29,33*
€ 37,33*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,55*
€ 37,44*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 30,36*
€ 38,48*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.