| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-41167802 Herst.-Nr.: 1406 EAN/GTIN: 4015394287445 |
| |
|
| | |
| Anbaudose 125A5p1h>50V, IP67 1406 125A5P 1H >50V Anbaudose TA IP 67 mit Rahmenklemme und X-CONTACT Weitere Informationen: | | CEE-Steckdose - 16 A: | ohne | Absicherung: | sonstige | FI-Schutzschalter: | sonstige | Militärausführung: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 561,42* | € 647,02* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 561,53* | € 647,58* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 567,12* | € 653,30* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 616,79* | € 704,68* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 628,41* | € 715,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|