Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionsschalter XCKMR54D2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Positionsschalter XCKMR54D2
Positionsschalter XCKMR54D2
Artikel-Nr.:
     6012-41168314
Hersteller:
     Telemechanique Sensors
Herst.-Nr.:
     XCKMR54D2
EAN/GTIN:
     3389110681956
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster

Positionsschalter XCKMR54D2

Metallstab, 2x 2 Öffner, gestuft schaltend, Pg13 Anschluss.
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
200 mm
Höhe des Sensors:
118 mm
Länge des Sensors:
59 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0,55 A
Schaltfunktion:
sonstige
Schaltfunktion verrastend:
nein
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 122,04*
€ 142,52*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 120,71*
€ 143,09*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 127,79*
€ 148,18*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 130,45*
€ 152,12*
8 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 132,13*
€ 153,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,18*
€ 176,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,87*
€ 174,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,60*
€ 168,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,32*
€ 163,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,79*
€ 152,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.