Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel für Ladesäulen Einbausockel 160mm EMC9996


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sockel für Ladesäulen Einbausockel 160mm EMC9996
Artikel-Nr.:
     6012-41169124
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     EMC9996
EAN/GTIN:
     4011721180212
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestationen-Sockel
Elektroauto-Ladestationen-Sockel

Sockel für Ladesäulen Einbausockel 160mm EMC9996

Der lange Einbausockel hat eine Einbauhöhe von 160 mm. Er ist für die Montage der Ladesäulen eMC3 geeignet, bei denen das Fundament im Boden versenkt ist.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Sockel
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 149,53*
€ 184,14*
Frei Haus
ab € 158,67*
€ 194,36*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 165,62*
€ 201,43*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 166,04*
€ 202,05*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,05*
€ 240,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,64*
€ 239,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,89*
€ 235,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,43*
€ 225,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,04*
€ 197,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABL
2P4445
ab € 5.541,92*
Zubehör
ABL
2P4426
ab € 5.408,90*
Zubehör
ABL
3P4412
ab € 8.223,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.