| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-41200615 Herst.-Nr.: 1266259 EAN/GTIN: 4063151380380 |
| |
|
| | |
| Crimpkontakt CK1,6-ED-0,75F AG Crimpkontakt, Kontaktdurchmesser: 1,6 mm, gedreht, Buchse, Material Kontakt: Kupferlegierung, bleifrei, Kontaktoberfläche: versilbert, Anschlussquerschnitt: 0,75 mm² ... 0,75 mm², AWG 18 Weitere Informationen: | | Kontaktausführung: | Buchse | Umgebungstemperatur: | 125 °C | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0,75 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0,75 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 0,75 mm² | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Crimpanschluss | Durchmesser des Steckkontaktes: | 1,6 mm | Werkstoff des Kontaktes: | Kupfer | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Silber |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,4753* | € 0,6453* | | | | | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,4791* | € 0,6491* | | | | Lager 6012 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,4936* | € 0,6636* | | | | | | 29 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,5378* | € 0,7178* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,54* | € 0,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 66,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|