Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelsteckverbinder HC-26P1N1280DUX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelsteckverbinder HC-26P1N1280DUX
Artikel-Nr.:
     6012-41201064
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1240137
EAN/GTIN:
     4063151430245
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige

Kabelsteckverbinder HC-26P1N1280DUX

Kabelsteckverbinder, gerade, Schraubverriegelung, M27, Polzahl: 26, Kontaktart: Stift, geschirmt: ja, Schutzart: IP67, in gestecktem Zustand, Kabeldurchmesserbereich: 2 mm ... 14,5 mm, Polzahl: 26, Anschlussart: Lötanschluss, Serie: HC, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Steuerkontakte:
26
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Geschirmt:
ja
Mit Statusanzeige:
nein
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 45,28834*
€ 51,86834*
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 45,48*
€ 51,92*
Lager 6012
12
Frei Haus
ab € 46,07084*
€ 52,38084*
20 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 52,11*
€ 59,18*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 52,38084*
€ 62,3332
pro Stück
ab 24 Stück
€ 52,04084*
€ 61,9286
pro Stück
ab 60 Stück
€ 49,39084*
€ 58,7751
pro Stück
ab 120 Stück
€ 48,24084*
€ 57,4066
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 46,07084*
€ 54,8243
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 628,57008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.