| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-41201640 Herst.-Nr.: 1019680 EAN/GTIN: 4055626701172 |
| |
|
| | |
| Spleißbox FOC-FDX20-PP#1019680 Spleißbox, Bauform: Tragschienenmodul, Schutzart: IP20, Material: Metall, Anschlussart: Spleißen, Kabelabgang: oben und unten, Gehäusegröße: 1, Farbe: grau, Ethernet Weitere Informationen: | | Faserart: | sonstige | Höhe: | 130 mm | Breite: | 40 mm | Tiefe: | 115 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 678,42* | € 687,66* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 679,13* | € 688,10* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 685,09* | € 694,57* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 688,33* | € 697,34* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 750,43* | € 760,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|