Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplatten-Grundleiste MC 1,5/ 3-G-3,5 OG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-41202153
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1371441
EAN/GTIN:
     4063151789725
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
phoenix contact leiterplattensteckv...

Leiterplatten-Grundleiste MC 1,5/ 3-G-3,5 OG

Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktart: Stift, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 3, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,4 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON MC 1,5, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Bemessungsstrom In:
8 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 115,90*
€ 143,87*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 116,545*
€ 144,495*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 121,01*
€ 149,83*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 125,195*
€ 154,715*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 126,39*
€ 156,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 149,83*
€ 178,2977
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 149,27*
€ 177,6313
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 139,20*
€ 165,648
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 133,73*
€ 159,1387
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 121,01*
€ 144,0019
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,48404* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.