Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenstecker LPC 6/ 2-ST-7,62 GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 2-polig, RM 7.62 mm, gerade, grau, 1576949
Buchsenleiste, 2-polig, RM 7.62 mm, gerade, grau, 1576949
Artikel-Nr.:
     6012-41202531
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1576949
EAN/GTIN:
     4067923066489
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste 2-polig
buchsenleiste
phoenix contact buchsenleiste

Leiterplattenstecker LPC 6/ 2-ST-7,62 GY

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 6 mm², Farbe: grau, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 2, Artikelfamilie: LPC 6/..-ST, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Hebel-Push-in-Anschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: COMBICON PC 6, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
sonstige
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
7,62 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
7,62 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 2,1064*
€ 2,8364*
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 2,1137*
€ 2,8537*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 2,1692*
€ 2,9292*
1
€ 6,90*
ab € 2,21*
€ 3,40*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,9292*
€ 3,48575
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7592*
€ 3,28345
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,1692*
€ 2,58135
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 73,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.