Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätesteckverbinder Hinterwand RC-17P1NC2E000X


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gerätesteckverbinder Hinterwand RC-17P1NC2E000X
Artikel-Nr.:
     6012-41204312
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1241384
EAN/GTIN:
     4063151443061
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder

Gerätesteckverbinder Hinterwand RC-17P1NC2E000X

M23, Gerätesteckverbinder Hinterwand, Serie: RC, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, Polzahl: 17, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Stift, Einlötanschluss, O-Ring radial, 4xM3, Wandstärke min.: 3 mm, Wandstärke max.: 10,5 mm, Kodierung: N, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Weitere Informationen:
Mit Schirmanschluss:
nein
Mit PE-Anschluss:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Mit Gewinde:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 586,59*
€ 658,91*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 588,59*
€ 659,39*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 590,18*
€ 664,49*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 660,75*
€ 726,86*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 664,49*
€ 790,7431
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 647,76*
€ 770,8344
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 626,26*
€ 745,2494
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 613,87*
€ 730,5053
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 590,18*
€ 702,3142
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 29,509* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.