Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Han Gigabit Einsatz Bu (Schirm-GND) 09140083112


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Han Gigabit Einsatz Bu (Schirm-GND) 09140083112
Han Gigabit Einsatz Bu (Schirm-GND) 09140083112
Artikel-Nr.:
     6012-41205132
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140083112
EAN/GTIN:
     5713140020733
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
Han-Modular

Han Gigabit Einsatz Bu (Schirm-GND) 09140083112

Crimpanschluss, Buchse, Kontakte: 8 + Schirmung, Leiterquerschnitt: 0,09...0,52 mm², Bemessungsstrom: 5 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
8
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
ja
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
8
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
5 A
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Bemessungsspannung:
50 V
Bemessungsstoßspannung:
0,8 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kontakteinsätze, buchsenkontakt
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 16,19*
€ 22,87*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,27489*
€ 22,99489*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,3167*
€ 23,2903*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,11*
€ 25,16*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 18,45*
€ 25,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.