| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-41205377 Herst.-Nr.: 1629134 EAN/GTIN: 4055626762814 |
| |
|
| | |
| Kupplungssteckverbinder M23 PRO, gerade 1629134 Kupplungssteckverbinder, M23 PRO, gerade, geschirmt: ja, für Standard- und ONECLICK-Schnellverriegelung, M23, Polzahl: 7, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 6 mm ... 10 mm, Kodierung:N Weitere Informationen: | | Umgebungstemperatur: | 105 °C | Art der Verriegelung: | sonstige | Mit Schutzleiter: | nein | Geschirmt: | nein | Mit Statusanzeige: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 9,01* | € 12,99* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,13* | € 13,40* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 9,38* | € 13,53* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,90* | € 14,29* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 10,71* | € 15,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|