| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-41205386 Herst.-Nr.: 1629143 EAN/GTIN: 4055626762906 |
| |
|
| | |
| Kupplungssteckverbinder M23 PRO, gerade 1629143 Kupplungssteckverbinder, M23 PRO, gerade, geschirmt: ja, für Standard- und ONECLICK-Schnellverriegelung, M23, Polzahl: 6, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 4 mm ... 8,5 mm, Kodierung:N Weitere Informationen: | | Umgebungstemperatur: | 105 °C | Art der Verriegelung: | sonstige | Mit Schutzleiter: | nein | Geschirmt: | nein | Mit Statusanzeige: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 9,05* | € 12,87* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,11* | € 13,19* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 9,39* | € 13,36* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,87* | € 14,10* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 10,60* | € 15,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|