Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPIC-H-BE-24-SP-25---48 44423210


Menge:  Packung  
Produktinformationen
EPIC-H-BE-24-SP-25---48 44423210
Artikel-Nr.:
     6012-41206023
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     44423210
EAN/GTIN:
     4044776789529
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
epic-steckverbinder stecker
epic steckverbinder

EPIC-H-BE-24-SP-25---48 44423210

Einsatz mit Push-In Anschluss EPIC® H-BE 24 SP 25 - 48
Einsatz mit Push-In Anschluss Stift
Anzahl der Kontakte: 24+PE
Baugröße: 48B
600 V AC rms / DC nach UL/CSA
13 A nach UL/CSA
Für Querschnitt (min./max.): 0.14mm² - 2.5mm²
Kontakte inklusive
Polyamid
Anwendungsgebiete: Zur Übertragung von Steuersignalen zu Aktoren und Stellantrieben
Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet
Typische Verwendungsbereiche sind Bühnen-, Licht- und Hebetechnik
Zum Energieversorgungsanschluss von Geräten und Maschinen in diversen Anwendungen
Nutzen: Aus robustem Polyamid (Brennbarkeitsklasse V-0 nach UL94-Prüfverfahren für die Brennbarkeit von Kunststoffen)
Push-In-Anschluss erlaubt die kürzesten Anschlusszeiten: Litzen mit Aderendhülsen können komplett werkzeugfrei eingeführt und kontaktiert werden
zum Lösen der Kontaktierung genügt das Drücken der orangefarbigen Taste Für Litzen ohne Aderendhülsen muss vor dem Einführen bzw Herausziehen die Taste gedrückt werden, um die Feder zu öffnen
Artikel besteht aus zwei Einsätzen à 24 Kontakten und gewährt hohe Flexibilität in der Steckverbinderbestückung: Die Einsätze können zur gleichzeitigen Energieversorgung und Signalübertragung mit nur einem Steckverbinder verwendet werden
Einsätze der EPIC® H-BE-Reihe gelten als Klassiker in der Industrie und sind ideal einsetzbar bei höheren Spannungen und Stromstärken
Große Vielfalt von passenden Gehäusevariationen
UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Die runde Prüfbuchse für 2mm-Standard-Messspitzen ist so positioniert, dass sie für eine Signalprüfung auch dann noch zugänglich ist, wenn der Einsatz bereits im Anbaugehäuse verbaut ist
In der EPIC® H-BE-Reihe können Einsätze verschiedener Anschlussarten, innerhalb der gleichen Baugröße, beliebig miteinander kombiniert werden (Schraub, Crimp, Käfigzugfeder oder Push-In)
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
48
Durchmesser des Steckkontaktes:
2,5 mm
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 76,38*
€ 98,51*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 79,52*
€ 102,46*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 102,46*
€ 121,9274
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 101,34*
€ 120,5946
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 97,27*
€ 115,7513
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,26*
€ 110,9794
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,52*
€ 94,6288
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 15,904* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.