| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-41206277 Herst.-Nr.: 7000-12221-2340200 EAN/GTIN: 4048879212694 |
| |
|
| | |
| Anschlussleitung M12-Buchse 7000-12221-2340200 M12 Bu. 0° A-kod. freies Ltg-ende PUR 4x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 2m Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, as-i leitung 2m, as-i kabel, anschlußleitung 2m |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,79* | € 10,12* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 7,14* | € 10,14* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 8,36* | € 11,82* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,21* | € 13,00* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 9,47* | € 13,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|