| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-41206358 Herst.-Nr.: 7000-40661-2300060 EAN/GTIN: 4048879158817 |
| |
|
| | |
| Verbindungsleitung M12St.gew.auf Bu.M8 7000-40661-2300060 M12 St. 90° / M8 Bu. 0° A-kod. PUR 3x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 0,6m Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AS-i Leitung, AS-i-Buskabel, ASI-Buskabel, ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, sai-buchse m12, as-i kabel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 9,37* | € 13,52* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 9,63* | € 13,90* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 10,97* | € 15,79* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,69* | € 15,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|