Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-41207923 Herst.-Nr.: 1282820000 EAN/GTIN: 4050118073010 |
| |
|
| | |
| Gehäuse Schraubverschluss HDCIP6824BHPFRAME Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt. Weitere Informationen: | | Breite: | 72 mm | Höhe: | 21 mm | Tiefe: | 217 mm | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Gehäusefarbe: | grau | Werkstoff der Adapterplatte: | Aluminium | Bügellage: | sonstige | Mit Kabelverschraubung: | nein | Art der Verriegelung: | Schraube | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 21,12* | € 29,16* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,2301* | € 29,2801* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 23,3596* | € 32,0696* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 23,99* | € 32,72* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 24,67* | € 33,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|