EPIC POWER M12LM4S-M12LF4S 44424061
vorkonfektionierte Sensor/Aktor-Leitung EPIC® POWER M12LM4S-M12LF4S-PVC2.5-1
vorkonfektionierte Sensor/Aktor-Leitung
Schleppkette, flexibel
1x4
M 12 Power (M12 L-kodiert), Buchse, gerade
M 12 Power (M12 L-kodiert), Stecker, gerade
1 m
Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette
PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig
Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Räumen
Auch zur Energieversorgung im PROFINET-Netzwerk geeignet (M12L gilt dort als standardisierte Powerschnittstelle)
Zum Energieversorgungsanschluss von Geräten und Maschinen mit höheren Spannungen und Stromstärken
Nutzen: Fertige Anschlusskonfektion für Zeitersparnis bei der Installation
Leitungsaufbau erlaubt Drehungen mit Torsionswinkeln bis ± 180°/m
Mechanische L-Kodierung des Steckgesichts verhindert Fehlstecken mit Gegensteckverbinder
Steckverbinder sind dank doppelter Umspritzung mechanisch robust, unempfindlich gegenüber Schock und Vibrationen und damit extrem zuverlässig
Bewährte Leitung, erfolgreich getestet auf 5 Mio Biegezyklen in der Schleppkette und
2 Mio Torsionszyklen