Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-41210127 Herst.-Nr.: 1983830000 EAN/GTIN: 4032248688968 |
| |
|
| | |
| Gehäuse HDC CFM 6 2M Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt. Weitere Informationen: | | Breite: | 34 mm | Höhe: | 35 mm | Tiefe: | 50 mm | Gehäusefarbe: | grau | Mit Kabelverschraubung: | nein | Betriebstemperatur: | -40..125 °C | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,86* | € 7,13* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,87* | € 7,14* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,99* | € 7,41* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 5,40* | € 7,87* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 5,52* | € 8,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|