Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse RF 15 BLZ#1760080000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-41210333
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1760080000
EAN/GTIN:
     4032248029211
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Gehäuse RF 15 BLZ#1760080000

Elektronikgehäuse in Profilform zum aufrasten auf eine Tragschiene.
Weitere Informationen:
Gehäuseart:
offen
Gehäuse anreihbar:
nein
Wandmontage möglich:
ja
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
nein
Farbe:
orange
RAL-Nummer:
2000
Höhe:
18,2 mm
Tiefe:
18,2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,00*
ab € 0,7255*
€ 1,0655*
11 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 0,73402*
€ 1,07402*
16 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 0,77*
€ 1,12*
7 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 0,7803*
€ 1,1403*
Lager 6012
20
€ 3,90*
ab € 0,8215*
€ 1,1915*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,1915*
€ 1,41789
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1115*
€ 1,32269
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0515*
€ 1,25129
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9615*
€ 1,14419
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8215*
€ 0,97759
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 23,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.