Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder 3.50mm S2L-SMT 3#1106190000


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-41211081
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1106190000
EAN/GTIN:
     4032248881741
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Stiftleiste

Verbinder 3.50mm S2L-SMT 3#1106190000

Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovatiever Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
36
Anzahl der Steckkontaktreihen:
2
Rastermaß der Kontakte:
3,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
9 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: weidmüller stiftleiste, stiftgehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.035,66*
€ 1.126,341*
Frei Haus
ab € 1.056,582*
€ 1.155,381*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.069,092*
€ 1.166,2215*
72 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.090,59*
€ 1.182,35*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.154,661*
€ 1.246,56*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.166,2215*
€ 1.387,80359
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.148,2215*
€ 1.366,38359
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.115,8515*
€ 1.327,86329
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.093,722*
€ 1.301,52918
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.069,092*
€ 1.272,21948
pro Packung
1 Packung enthält 150 Stück (ab € 7,12728* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.