Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-41214574 Herst.-Nr.: 1475570000 EAN/GTIN: 4050118282061 |
| |
|
| | |
| Verbinder 5.08mm SL 5.08HC#1475570000 Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovatiever Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Weitere Informationen: | | Verbindungsart: | flexibler Leiterplattenverbinder | Steckverbinderausführung: | fester Steckverbinder | Kontaktausführung: | Stift | Polzahl: | 20 | Anzahl der Steckkontaktreihen: | 1 | Rastermaß der Kontakte: | 5,08 mm | Rastermaß der Anschlüsse: | 5,08 mm | Winkel Leiterplatte/Kontakt: | 0°/180° (horizontal) | Bemessungsstrom In: | 21 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 38,72016* | € 50,90016* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,832* | € 51,02208* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 39,10284* | € 51,69288* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 39,80016* | € 52,29012* | | | | | | 63 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 40,58* | € 53,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 3,31668* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|