Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenstecker SPC 5/ 3-STC#1376112


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leiterplattenstecker SPC 5/ 3-STC#1376112
Artikel-Nr.:
     6012-41215212
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1376112
EAN/GTIN:
     4063151740405

Leiterplattenstecker SPC 5/ 3-STC#1376112

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 6 mm², Farbe: grau, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 3, Artikelfamilie: SPC 5/..-STCL, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: COMBICON PC 5, Verriegelung: Clipverriegelung, Befestigungsart: Click & Lock Rastschieber, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
sonstige
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
7,62 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
7,62 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 127,60*
€ 143,39*
1
Frei Haus
ab € 127,10*
€ 159,52*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 131,75*
€ 165,91*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 137,055*
€ 170,825*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 165,91*
€ 197,4329
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 164,19*
€ 195,3861
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 154,83*
€ 184,2477
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 148,56*
€ 176,7864
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 131,75*
€ 156,7825
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,635* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.