Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenstecker TVFKCL 1,5/ #1442184


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leiterplattenstecker TVFKCL 1,5/ #1442184
Artikel-Nr.:
     6012-41216013
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1442184
EAN/GTIN:
     4063151826000

Leiterplattenstecker TVFKCL 1,5/ #1442184

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 4, Artikelfamilie: TVFKCL 1,5/..-ST, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - Rasthaken, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
sonstige
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 165,27*
€ 183,78*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 178,17*
€ 196,21*
1
Frei Haus
ab € 164,37*
€ 203,38*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 171,46*
€ 211,77*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 211,77*
€ 252,0063
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 211,49*
€ 251,6731
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 199,49*
€ 237,3931
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 190,48*
€ 226,6712
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 171,46*
€ 204,0374
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,4292* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.