Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenstecker TMSTBP 2,5/ #1484420


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leiterplattenstecker TMSTBP 2,5/ #1484420
Artikel-Nr.:
     6012-41216997
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1484420
EAN/GTIN:
     4063151923532

Leiterplattenstecker TMSTBP 2,5/ #1484420

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 4, Artikelfamilie: TMSTBP 2,5/..-STF, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Verriegelung: Schraubverriegelung, Befestigungsart: Schraubflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
sonstige
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5,08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
12 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 139,45*
€ 156,27*
1
Frei Haus
ab € 138,50*
€ 173,16*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 144,84*
€ 180,31*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 149,685*
€ 185,925*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 180,31*
€ 214,5689
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 178,43*
€ 212,3317
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 169,03*
€ 201,1457
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 161,93*
€ 192,6967
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 144,84*
€ 172,3596
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,8968* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.