Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-PC UV20-B-IPC-1011.01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-41227661
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2665800000
EAN/GTIN:
     4050118715859
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC

Industrie-PC UV20-B-IPC-1011.01

Industrie-PC für industrielle Anwendungen
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
43,4 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
101,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Slot-In PC, box pc
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 989,69*
€ 1.077,39*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 995,99*
€ 1.077,94*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.004,01*
€ 1.088,27*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.003,52*
€ 1.090,21*
72 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.206,65*
€ 1.313,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.088,27*
€ 1.295,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.086,98*
€ 1.293,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.070,24*
€ 1.273,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.045,03*
€ 1.243,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.004,01*
€ 1.194,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.