| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-41228010 Herst.-Nr.: 75.456.0855.1 EAN/GTIN: 4049088646430 |
|
|
| | |
| Absicherungsmodul 75.456.0855.1 podis CON 5G16 Absicherungsmodul kombiniert Flachleitungsabgriff und dezentrale Absicherung intern ist ein 4-poliger FI/LS Typ A mit der Auslösecharakteristik C16 A / 30 mA verbaut und verdrahtet für M32- Kabelverschraubung Ausgang, plus optionale Ausbrüche für M20- Kabelverschraubung und für M12 Gerätestecker (Kabelverschraubungen als Zubehör bestellbar) abschließbar mit Vorhängeschloss Farbe schwarz Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 400 V | Bemessungsstrom: | 16 A | Polzahl: | 5 | Schutzart (IP): | IP65 | Anschlussquerschnitt (feindrähtig): | 1..25 mm² | Anschlussquerschnitt (eindrähtig): | 1..25 mm² | Gehäusefarbe: | schwarz | Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil: | 120 °C | Werkstoff des Gehäuses: | Polyamid (PA) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 288,04* | € 343,33* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 289,79* | € 343,77* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 293,13* | € 345,84* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 453,97* | € 549,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|