| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-41251998 Herst.-Nr.: 94.732.0500.1 EAN/GTIN: 4015573256361 |
| |
|
| | |
| Steckverbinder mit Kabel 94.732.0500.1 Konfektionierte Steckverbinder in Schalenbauweise, 3-polig, Buchse auf der einen Seite / Stecker auf der anderen, Leitungsquerschnitt: 1,5 qmm, Farbe: schwarz, System: ST 18/3, Gesamtlänge: 50 cm Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 250 V | Bemessungsstrom: | 16 A | Polzahl: | 3 | Schutzart (IP): | IP20 | Art der konfektionierten Leitung: | Verbindungskabel | Ausführung Seite 1: | Stecker | Ausführung Seite 2: | Buchse | Leiterendenbehandlung: | ultraschallverdichtete Aderenden | Gesamtlänge: | 500 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 8,19* | € 11,88* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,5423* | € 12,6415* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 9,17* | € 13,30* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 10,40* | € 15,01* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 11,5812* | € 16,7212* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|