Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Einbaudose vollgummi 400V,32A,5pol,6h 303259


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-Einbaudose vollgummi 400V,32A,5pol,6h 303259
CEE-Einbaudose vollgummi 400V,32A,5pol,6h 303259
Artikel-Nr.:
     6012-41252528
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     102095
EAN/GTIN:
     4251401404072
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE-Einbaudose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose

CEE-Einbaudose vollgummi 400V,32A,5pol,6h 303259

GIFAS Vollgummi-CEE-Einbaudose IPX4Ausführung:- 400 V, 32 A- 5-polig- 6 h, 50/60 Hz.- mit rotem Klappdeckel- vernickelte Kontakte
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Gummi
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 25,00*
ab € 38,00*
€ 38,00*
€ 5,00*
ab € 36,53*
€ 48,06*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 37,50*
€ 49,39*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 37,13*
€ 49,47*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.