| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-41252546 Herst.-Nr.: 211006 EAN/GTIN: 4251401408308 |
| |
|
| | |
| Vollgummi-Verteiler 35T20006X12 #211006 GIFAS-Transformator-VerteilerTyp 3500 Eingang:3 m GIFAS-PROFLEXX-07 Leitung 2 x 1,5 qmmmit Konturenstecker Ausgang:6 CEE-Einbausteckdosen 2 x 16 A/42 V abgesichert über Feinsicherungen 16 A Einbauten:1 Sicherheits-Transformator 2000 VA, 230/42 V, 50 Hz nach VDE 05701 Einschaltstrombegrenzer1 thermischer Überstromschutzschalter 10 A auf der Primärseite Abmessungen: H x B x T = 250 x 361 x 361 mmSchutzart: IP 54Gl-Faktor: 0,5Gewicht: ca. Weitere Informationen: | | Primärspannung: | 0,23 kV | Sekundärspannung 1: | 0,042 kV | Anschlusswert: | 2 kVA | Schalttransformator: | sonstige | Frequenz: | 50 Hz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.344,84* | € 1.493,93* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.570,00* | € 1.570,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.509,89* | € 1.628,84* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.524,98* | € 1.644,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|