| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-41252655 Herst.-Nr.: 211250 EAN/GTIN: 4251401408193 |
| |
|
| | |
| Vollgummi-Verteiler 39T10001112P #211250 GIFAS Vollgummi-Verteiler Typ 3900Eingang: 1 Kabelverschraubung M 20 von oben (Außendurchmesser der Zuleitung 7-14 mm) Ausgang: 3 CEE-Steckdosen 2 x 16 A/42 V abgesichert über Feinsicherungen 16 A Einbauten: 1 Trenntransformator 1000 VA 230/42 V, 50 Hz, nach VDE 05701 thermischer Überstromschutzschalter 5 A auf der Primärseite Abmessungen: H x B x T = 360 x 250 x 173 mmSchutzart: IP 54Gl-Faktor: 0,47Gewicht: ca. Weitere Informationen: | | Primärspannung: | 0,23 kV | Sekundärspannung 1: | 0,042 kV | Anschlusswert: | 1 kVA | Schalttransformator: | sonstige | Frequenz: | 50 Hz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einphasentrafo, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Vollgummi-Verteiler, Wandgehäuse, Wandverteiler, gifas vollgummi wandverteiler, einphasentrafo, gifas electric cee stromverteiler |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.143,70* | € 1.303,16* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.361,00* | € 1.361,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.299,81* | € 1.449,67* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.319,86* | € 1.463,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|