| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-41252672 Herst.-Nr.: 208979 EAN/GTIN: 4251401406595 |
| |
|
| | |
| Vollgummi-Verteiler 62103N32 GIFAS-Vollgummi-Verteiler Typ 6200 Eingang: 3m GIFAS-PROFLEXX-07 Leitung 5 x 6 qmm mit CEE-Stecker 5 x 32 A/400 V Ausgang: 1 CEE-Einbausteckdose 5 x 16 A/400 V abgesichert über Neozed-Sicherungen 16 A3 Schutzkontaktsteckdosen 230 V abgesichert über Neozed-Sicherungen 16 A Ausführung: - Schutzorgane innenliegend unter dem Deckel (über 2 Schnellverschlußschrauben zu lösen) Abmessungen: H x B x T = 275 x 280 x 230 mmSchutzart: IP 54Gl-Faktor: 1Gewicht: ca. Weitere Informationen: | | CEE-Steckdose - 16 A: | 1x16A5p400V | CEE-Steckdose - 32 A: | ohne | CEE-Steckdose - 63 A: | ohne | CEE-Steckdose - 125A: | ohne | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 3 | Absicherung: | LS-Schalter | FI-Schutzschalter: | ohne | Werkstoff des Gehäuses: | Gummi | Einspeisung/Anschlussmöglichkeit: | Zuleitung mit Stecker | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 518,00* | € 518,00* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 469,85* | € 554,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 494,36* | € 572,24* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 500,70* | € 577,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|