Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45-Stecker 09120033021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RJ45-Stecker 09120033021
RJ45-Stecker 09120033021
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-41253095
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09120033021
EAN/GTIN:
     5713140016903
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder

RJ45-Stecker 09120033021

Einsätze, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 10 A, Baugröße: 3 A, Kontakte: 2 + RJ45
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
2
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
2
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
10 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstoßspannung:
0,8 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 6,591*
€ 8,381*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,60*
€ 8,39*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 6,6997*
€ 8,5097*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,77*
€ 8,59*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 6,79*
€ 8,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,2578
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,7461
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79*
€ 8,0801
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 86,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
11 20 003 0300
ab € 4,30815*
Sonstiges
Harting
09 12 003 2774
ab € 28,06*
Sonstiges
Harting
09 12 003 2776
ab € 26,33*
Sonstiges
Harting
09120032770
ab € 20,85628*
Sonstiges
Harting
19 20 003 0413
ab € 4,94*
Sonstiges
Harting
19 20 003 0426
ab € 3,211*
Sonstiges
Harting
19 20 003 1443
ab € 3,3448*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.