Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Han Brid-RJ45 C-M RJ Industrial 09120033011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Han Brid-RJ45 C-M RJ Industrial 09120033011
Han Brid-RJ45 C-M RJ Industrial 09120033011
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-41253527
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09120033011
EAN/GTIN:
     5713140016880
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder

Han Brid-RJ45 C-M RJ Industrial 09120033011

Einsätze, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 10 A, Baugröße: 3 A, Kontakte: 2 + RJ45, Leiterquerschnitt: 0,22...0,32 mm² flexibel 0,26...0,32 mm² starr
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
2
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
2
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
10 A
Betriebstemperatur:
-40..70 °C
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstoßspannung:
0,8 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 7,871*
€ 10,041*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 7,99793*
€ 10,17793*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 8,191*
€ 10,411*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,88*
€ 11,01*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,06*
€ 11,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,411*
€ 12,38909
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,931*
€ 11,81789
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,191*
€ 9,74729
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 104,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
09 12 003 2774
ab € 28,06*
Sonstiges
Harting
09 12 003 2776
ab € 26,33*
Sonstiges
Harting
09120032770
ab € 20,85628*
Sonstiges
Harting
19 20 003 0413
ab € 4,94*
Sonstiges
Harting
19 20 003 0426
ab € 3,211*
Sonstiges
Harting
19 20 003 1443
ab € 3,3448*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.