Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-COM-1L-Endmodul grau 769-503


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 769-503 Anschlussblock 1P Grau
Wago 769-503 Anschlussblock 1P Grau
Artikel-Nr.:
     6012-41253545
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     769-503
EAN/GTIN:
     4017332331432
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

X-COM-1L-Endmodul grau 769-503

1-Leiter-Federleisten-Endmodul
CAGE CLAMP®
4 mm²
Rastermaß 5 mm
1-polig
Kodiernase
4,00 mm²
grau
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Federleiste, wago federleiste, federleiste
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,46*
€ 0,61*
22 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,47*
€ 0,62*
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,47904*
€ 0,62904*
Lager 6012
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,49856*
€ 0,65856*
16 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5012*
€ 0,6737*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,65856*
€ 0,78369
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57856*
€ 0,68849
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56856*
€ 0,67659
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49856*
€ 0,59329
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 164,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-490
ab € 58,32*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00508*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-1604
ab € 27,43175*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-1612
ab € 1,77*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-1613
ab € 45,28075*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-402
ab € 0,21*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-410
ab € 0,20371*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-412
ab € 0,22127*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-429
ab € 0,08346*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-002
ab € 43,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.