Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz Han F+B 4/4-F 09155083101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchseneinsatz Han F+B 4/4-F 09155083101
Buchseneinsatz Han F+B 4/4-F 09155083101
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-41254183
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09155083101
EAN/GTIN:
     5713140023666
Artikeldatenblatt

Buchseneinsatz Han F+B 4/4-F 09155083101

Einsätze, Crimpanschluss, Buchse, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Kontakte: 8, Leiterquerschnitt: 0,14...4 mm²
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
8
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
8
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
20 A
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
400 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,8598*
€ 7,6073*
10
€ 5,00*
ab € 5,921*
€ 7,771*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 6,101*
€ 7,991*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,47*
€ 8,42*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,93049*
€ 8,46049*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,991*
€ 9,50929
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,181*
€ 8,54539
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,101*
€ 7,26019
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 79,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.