Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckermodul 09140203013


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckermodul 09140203013
Steckermodul 09140203013
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-41254256
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140203013
EAN/GTIN:
     5713140021211
Suchbegriffe:
Han-Modular
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
leistungsstecker harting

Steckermodul 09140203013

Crimpanschluss, Stift, Kontakte: 20 + Schirmung, Leiterquerschnitt: 0,09...0,52 mm², Bemessungsstrom: 4 A, Liquid-crystal polymer (LCP)
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
20
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
ja
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
20
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
4 A
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Bemessungsspannung:
32 V
Bemessungsstoßspannung:
0,8 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 14,00*
€ 19,34*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,08*
€ 19,46*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,0923*
€ 20,1385*
3 Tage
1
€ 6,40*
ab € 14,94661*
€ 20,70661*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 15,78*
€ 21,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09670008576
ab € 15,23*
Zubehör
Harting
09670005576
ab € 15,99*
Zubehör
Harting
09670007576
ab € 16,34*
Zubehör
Harting
09140203113
ab € 15,60*
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 72,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.