Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatz Crimpanschluss, Bu 09120023152


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakteinsatz Crimpanschluss, Bu 09120023152
Kontakteinsatz Crimpanschluss, Bu 09120023152
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-41254336
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09120023152
EAN/GTIN:
     5713140016736
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
HDC-Steckverbinder

Kontakteinsatz Crimpanschluss, Bu 09120023152

Einsätze, Crimpanschluss, Buchse, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 40 A, Baugröße: 3 A, Kontakte: 2, Leiterquerschnitt: 1,5...10 mm²
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
2
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
2
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
40 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
830 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Kontakteinsätze, buchsenkontakt
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 7,421*
€ 9,221*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 7,4342*
€ 9,2442*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 7,44701*
€ 9,25701*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 7,646*
€ 9,506*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 8,11*
€ 10,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,506*
€ 11,31214
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,586*
€ 10,21734
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,646*
€ 9,09874
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 95,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.